pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDOMB22530C DOMB2 2P 25A 30MA TIPO AC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3303430167006

Codice prodotto

SNRDOMB22530C

Cod. produttore

DOMB22530C

Produttore

SNR

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

no

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Profondità di incasso:

81.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...40 °C

Interruttore differenziale puro Domae, Tensione (Ue): 230 V CA • Frequenza nominale: 50 Hz • Tensione di tenuta ad impulso Uimp: 4 kV. • Tensione di isolamento Ui: 440 V CA.• Collegamento: morsetti a gabbia per cavo rigido o flessibile fino a 10 mm2. • Colore: RAL 7035.