SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV209 APC REPLACEMENT BATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Indicazione della dimensione - Rettangolare 
- Tensione nominale - 48 V 
- Capacità - 9000 mAh 
- Designazione IEC - Altri 
- Altra designazione - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0731304451112
Codice prodotto
SNRAPCRBCV209
Cod. produttore
APCRBCV209
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
48 V
Capacità:
9000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
4
Modello:
Altri
Lunghezza:
279.5 mm
Altezza compresi poli:
209 mm
Larghezza:
221.5 mm
Diametro:
0 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
10100 g




