SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV205 APC REPLACEMENT BATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Indicazione della dimensione - Rettangolare 
- Tensione nominale - 72 V 
- Capacità - 9000 mAh 
- Designazione IEC - Altri 
- Altra designazione - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304451075
Codice prodotto
SNRAPCRBCV205
Cod. produttore
APCRBCV205
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
72 V
Capacità:
9000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
6
Modello:
Altri
Lunghezza:
98.6 mm
Altezza compresi poli:
64 mm
Larghezza:
150.9 mm
Diametro:
0 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
15000 g


