pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV203 APC REPLACEMENT BATT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Rettangolare

  • Tensione nominale - 24 V

  • Capacità - 9000 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304451051

Codice prodotto

SNRAPCRBCV203

Cod. produttore

APCRBCV203

Produttore

SNR

Indicazione della dimensione:

Rettangolare

Tensione nominale:

24 V

Capacità:

9000 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

Altri

Numero di celle:

2

Modello:

Altri

Lunghezza:

98.6 mm

Altezza compresi poli:

64 mm

Larghezza:

150.9 mm

Diametro:

0 mm

Pacco batteria:

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Adatta per ricarica rapida:

no

Peso:

5000 g

Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile da 9 Ah, 24 Vcc APCRBCV203 è testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile a torretta è costituito da due celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli a torretta Easy UPS SRV/SRVS 1000 VA.