SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV200 APC REPLACEMENT BATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 24 V
Capacità - 9000 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0731304451020
Codice prodotto
SNRAPCRBCV200
Cod. produttore
APCRBCV200
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
24 V
Capacità:
9000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
2
Modello:
Altri
Lunghezza:
98.6 mm
Altezza compresi poli:
64 mm
Larghezza:
150.9 mm
Diametro:
0 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
5000 g




