SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBC118 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 120 V
Capacità - 5000 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0731304282686
Codice prodotto
SNRAPCRBC118
Cod. produttore
APCRBC118
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
120 V
Capacità:
5000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
0
Modello:
Piombo
Lunghezza:
584 mm
Altezza compresi poli:
760 mm
Larghezza:
203 mm
Diametro:
0 mm
Pacco batteria:
no
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
no
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
22.27 g




