pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8BPK24A12 BATTERIA TAMPONE 12 AH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8BPK24A12 BATTERIA TAMPONE 12 AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Flat-pack (J)

  • Tensione nominale - 24 V

  • Capacità - 12000 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118312227

Codice prodotto

SNRABL8BPK24A12

Cod. produttore

ABL8BPK24A12

Produttore

SNR

Indicazione della dimensione:

Flat-pack (J)

Tensione nominale:

24 V

Capacità:

12000 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

Altri

Numero di celle:

0

Modello:

Altri

Lunghezza:

131 mm

Altezza compresi poli:

155.5 mm

Larghezza:

236 mm

Diametro:

0 mm

Pacco batteria:

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Adatta per ricarica rapida:

Peso:

12000 g

La batteria di backup ABL8 di Schneider Electric (capacità di stoccaggio 7 ampere/ora) fornisce tensione di corrente continua, ha una corrente di uscita nominale di 75 A a 24 Vdc. Questa batteria di backup (capacità di stoccaggio 7Ah) è progettata per fornire alimentazione ausiliaria continua in caso di blackout notevoli e prolungati della rete. È compatibile con alimentatori Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal) e modulo di controllo batterie ABL8.