SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8BPK24A03 Modulo batteria - 24 V CC - 32 A - 3.2 AH - Per alimentatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Flat-pack (J)
Tensione nominale - 24 V
Capacità - 3200 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119406840
Codice prodotto
SNRABL8BPK24A03
Cod. produttore
ABL8BPK24A03
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Flat-pack (J)
Tensione nominale:
24 V
Capacità:
3200 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
0
Modello:
Altri
Lunghezza:
131 mm
Altezza compresi poli:
138.5 mm
Larghezza:
184 mm
Diametro:
0 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
sì
Peso:
3500 g