pagina iniziale

Runpotec - RUN30020 RunpoGleiter Spirale MET 25m

copiacopia
Runpotec - RUN30020 RunpoGleiter Spirale MET 25m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 25 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045472059

Codice prodotto

RUN30020

Cod. produttore

30020

Produttore

RUN

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

25 m

Forma:

Tondo

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm