Runpotec - RUN30014 Metallspirale 30m mit Spezialoesenkopf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 30 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9120045472011
Codice prodotto
RUN30014
Cod. produttore
30014
Produttore
RUN
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
30 m
Forma:
Tondo
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Attacco filettato:
no
Ritorto:
sì