Runpotec - RUN30010 Metallspirale 10m mit Spezialoesenkopf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 10 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9120045471977
Codice prodotto
RUN30010
Cod. produttore
30010
Produttore
RUN
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
10 m
Forma:
Tondo
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Attacco filettato:
no
Ritorto:
sì