Runpotec - RUN20881 RUNPOSTICKS rot (hart) - 2 x 410mm optim

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000003810017
Codice prodotto
RUN20881
Cod. produttore
20881
Produttore
RUN
Durch neue Basalttechnologie sind extremste Biegeradien moglich dennoch bleiben die Stabe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Sto?kanten. Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG ? 6 mm ermoglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehor ohne zusatzlichen Adapter angeschraubt werden. Hervorragend geeignet in Kombination mit der X BOARD Serie XB 500 T, XB 500 und XB 300. Die beiden RUNPOSTICKS lassen sich einfach im Deckel des XB 500 T oder XB 500 verstauen und sind somit immer dabei und griffbereit. Optimales Einsatzgebiet: Konnen an das Gewinde des Edelstahlmitteldorn der X BOARD Serie (XB 500 T, XB 500, XB 300) angeschraubt werden und verhindern dadurch das Herabrutschen kleiner oder leichterer Trommeln. Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm konnen Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 2 x RUNPOSTICKS rot ? 7,5 mm - Lange je 410 mm


