pagina iniziale

Runpotec - RUN20491 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 15

copiacopia
Runpotec - RUN20491 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 150 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045475005

Codice prodotto

RUN20491

Cod. produttore

20491

Produttore

RUN

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

150 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

1300 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

15 mm

Attacco filettato:

Ritorto:

no