Runpotec - RUN20369 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 50 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9120045474152
Codice prodotto
RUN20369
Cod. produttore
20369
Produttore
RUN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
50 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
700 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
7.5 mm
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no


