Runpotec - RUN20064 Nylonspirale 4mm 25m Sucher m. Strang ve

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Applicazione - Tubo per installazione 
- Forma della testa - Altri 
- Lunghezza - 25 m 
- Qualità del materiale - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9120045472561
Codice prodotto
RUN20064
Cod. produttore
20064
Produttore
RUN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
25 m
Qualità del materiale:
Altri


