pagina iniziale

Runpotec - RUN20063 Nylonspirale 4mm 20m Sucher m. Strang ve

copiacopia
Runpotec - RUN20063 Nylonspirale 4mm 20m Sucher m. Strang ve

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 20 m

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045472554

Codice prodotto

RUN20063

Cod. produttore

20063

Produttore

RUN

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

20 m

Qualità del materiale:

Altri