Runpotec - RUN11117 RUNPOSTICKS + RUNPO FIX Aktion

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 10 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120045476224
Codice prodotto
RUN11117
Cod. produttore
11117
Produttore
RUN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
10 m
Forma:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
7.5 mm
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no


