Runpotec - RUN10202 KabeleinziehgerAt Runpo5 dig.MeterzAhl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004252816
Codice prodotto
RUN10202
Cod. produttore
10202
Produttore
RUN
Die RP5 - RUNPOTEC Polyester ? 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug inkl. digitalem Meterzahler (zur Langenermittlung von Rohren/Kabeln oder zur Erstellung von Kabellisten). Das dreifach verdrillte Spezialkunststoffband ? 5,5 mm verfugt uber eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab ? 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so gro?. Die patentierte RG7 - Fuhrungsspitze mit Drallausgleich ? 5,5 mm (am Bandanfang und -ende verpresst) ermoglicht das Uberwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die RP5 - RUNPOTEC Polyester ? 5,5 mm ist in einer baustellentauglichen und robusten Aufbewahrungsbox mit ergonomischem Tragegriff verstaut. Diese ist mit der neuen Ruckschub-Sicherung ausgestattet, die das unabsichtliche Ruckrutschen des Kabeleinziehbandes verhindert. Die Ma?einheit des Meterzahlers kann von Metrisch (m) auf Imperial (ft) umgestellt werden. Die Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziehsystem. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da dieses Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Die RP5 ist in den Langen 20 m und 30 m erhaltlich. Das RP5 Ersatzband 40 m kann nicht in der Box verstaut werden. Optimales Einsatzgebiet: fur Rohre von ? 16 mm - 40mm.


