Runpotec - RUN10171 RUNPO5 + XB 300 - MULTI-SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Anello / Matassa
Lunghezza - 30 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9120045476552
Codice prodotto
RUN10171
Cod. produttore
10171
Produttore
RUN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Anello / Matassa
Lunghezza:
30 m
Forma:
Tondo
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
5.3 mm
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
sì
Diametro tamburo/anello:
430 mm