Runpotec - RUN10077 Glasfaserstab 50m A 7,5mm inkl. Stahlha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 50 m
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120045473865
Codice prodotto
RUN10077
Cod. produttore
10077
Produttore
RUN
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
50 m
Qualità del materiale:
Altri