pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RCDA4C25 RESIDUAL CURRENT DEVICE 25 A

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RCDA4C25 RESIDUAL CURRENT DEVICE 25 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630618111

Codice prodotto

RCK1492-RCDA4C25

Cod. produttore

1492-RCDA4C25

Produttore

RCK

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

110 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Profondità di incasso:

67 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Interruttore differenziale modulare tipo/modello Rockwell Automation 1492-RCDA4C25 - RESIDUAL CURRENT DEVICE 25 A