RITTAL SPA - RIT4055634 VITE TENSIONE A CUSINETTI STAMPI 19X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Tranciafori tonda
Dimensione della filettatura lato punzone - 19 mm
Dimensione della filettatura lato matrice - 19 mm
Materiale da lavorare - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4028177808942
Codice prodotto
RIT4055634
Cod. produttore
4055634
Produttore
RIT
Adatto per:
Tranciafori tonda
Dimensione della filettatura lato punzone:
19 mm
Dimensione della filettatura lato matrice:
19 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio
Vite tensione a cuscinetti stampi 19X75


