RITTAL SPA - RIT4055631 VITE TENSIONE A CUSINETTI STAMPI 9,5X50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Tranciafori tonda
Dimensione della filettatura lato punzone - 9.5 mm
Dimensione della filettatura lato matrice - 9.5 mm
Materiale da lavorare - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4028177808911
Codice prodotto
RIT4055631
Cod. produttore
4055631
Produttore
RIT
Adatto per:
Tranciafori tonda
Dimensione della filettatura lato punzone:
9.5 mm
Dimensione della filettatura lato matrice:
9.5 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio
Vite tensione a cuscinetti stampi 9,5X50