RAYTECH SRL - RYTSPEEDYNYLON4/5F SPEEDY NYLON 4/5 SONDA D 4 M 5 T. FISSA
.jpg?8475847C86706390A3B5B9AAB6B05082C9B1C3B3725F625D7EAFC4AC&ts=1761368707884)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 5 m
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
50 PZ
EAN
8032853653227
Codice prodotto
RYTSPEEDYNYLON4/5F
Cod. produttore
SPEEDYNYLON4/5F
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
5 m
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Diametro tamburo/anello:
250 mm


