pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYGEL1000-R RAY GEL 1000-R ISOLANTE ROSSO 1 L

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYGEL1000-R RAY GEL 1000-R ISOLANTE ROSSO 1 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1000 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853654163

Codice prodotto

RYTRAYGEL1000-R

Cod. produttore

RAYGEL1000-R

Produttore

RYT

Contenuto:

1000 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel bicomponente incolore, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 1 Kg (2 bottiglie da 0,5 Kg). Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .