RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL25-IP68 RAPID JOINT L25-IP68 GIUNTO IN GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Sezione nominale conduttore - 16...25 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 4
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050040860579
Codice prodotto
RYTRAPIDJL25-IP68
Cod. produttore
RAPIDJL25-IP68
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Sezione nominale conduttore:
16...25 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri