RAYTECH SRL - RYTRAPIDINOY1 RAPIDINO IP68 Y1 GIUNTO NERO DER (CF 2 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050040861668
Codice prodotto
RYTRAPIDINOY1
Cod. produttore
RAPIDINOY1
Produttore
RYT
Mini giunto preriempito con gel per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, e privo di scadenza e non perde la sua elasticita nel tempo. . Dimensione (mm): 85x55x22. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 1x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 6-10


