RAYTECH SRL - RYTRAPIDINOL4 RAPIDINO IP68 L4 GIUNTO NERO GEL (CF 1 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Gel 
- Tipo di materiale isolante - Plastica 
- Sezione nominale conduttore - 1.5...4 mm² 
- Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV 
- Numero di conduttori - 4 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8050040861651
Codice prodotto
RYTRAPIDINOL4
Cod. produttore
RAPIDINOL4
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
1.5...4 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Con conduttore di terra:
sì
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Con viti


