RAYTECH SRL - RYTRAPIDINOL2 RAPIDINO IP68 L2 GIUNTO NERO GEL (CF 3 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050040861637
Codice prodotto
RYTRAPIDINOL2
Cod. produttore
RAPIDINOL2
Produttore
RYT
Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 75x28x19. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x2,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 6-10


