RAYTECH SRL - RYTPASCAL6P15 PASCAL 6 PACK 15 GELBOX (CF 15 PZ)

.jpg?8475847C86706390C0A6C7A8B3A3505C836E82AFC29E&ts=1753608999343)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Sezione nominale conduttore - 2.5...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 5
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032853659335
Codice prodotto
RYTPASCAL6P15
Cod. produttore
PASCAL6P15
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Sezione nominale conduttore:
2.5...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
5
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri