RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-L240 MAGIC POWER JOINT L240 KIT GIUNTO CON GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Sezione nominale conduttore - 120...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 4
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050040860890
Codice prodotto
RYTMPOWERJOINT-L240
Cod. produttore
MPOWERJOINT-L240
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Sezione nominale conduttore:
120...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri


