RAYTECH SRL - RYTMPJOINTL35-ARM MAGICPOWERJOINT L35 ARM KIT GIUNTO CON G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002824930
Codice prodotto
RYTMPJOINTL35-ARM
Cod. produttore
MPJOINTL35-ARM
Produttore
RYT
Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 232x70. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x16-25


