pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMAGICPOWER-GEL MAGIC POWER GEL MONOBOTTIGLIA DA 1 LT

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMAGICPOWER-GEL MAGIC POWER GEL MONOBOTTIGLIA DA 1 LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1000 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853655023

Codice prodotto

RYTMAGICPOWER-GEL

Cod. produttore

MAGICPOWER-GEL

Produttore

RYT

Contenuto:

1000 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel bicomponente, isolante e sigillante, riaccessibile e riutilizzabile, atossico e senza scadenza. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C. Per alte profondità. IP68 in appositi involucri. Quantità: 1 L .