RAYTECH SRL - RYTISAAC4P30 ISAAC 4 GELBOX PER MORSETTI (CF 30 PZ)

.jpg?8475847C86706390B9B8B5A6B55758667973BEB5B9&ts=1756872963376)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Sezione nominale conduttore - 4...4 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 3
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032853659328
Codice prodotto
RYTISAAC4P30
Cod. produttore
ISAAC4P30
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Sezione nominale conduttore:
4...4 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
3
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri