RAYTECH SRL - RYTFRED-EASY FRED EASY GIUNTO GEL +MORS IN/OUT (CF 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050040862535
Codice prodotto
RYTFRED-EASY
Cod. produttore
FRED-EASY
Produttore
RYT
Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidita o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, e privo di scadenza e non perde la sua elasticita nel tempo. Dimensione (mm): 80x36x23. Connettori a leva inclusi. Sezione (mm2): 2x4. Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13



