RAYTECH SRL - RYTFRED/4 FRED 4 GIUNTO IN GEL + MORSET(CF 1 PZ)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8050040861538
Codice prodotto
RYTFRED/4
Cod. produttore
FRED/4
Produttore
RYT
Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 80x36x23. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13


