RAYTECH SRL - RYTDINO-EASY DINO EASY GIUNTO GEL+ MORS IN/OUT (CF 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050040862542
Codice prodotto
RYTDINO-EASY
Cod. produttore
DINO-EASY
Produttore
RYT
Giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidita o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, e privo di scadenza e non perde la sua elasticita nel tempo. Dimensione (mm): 125x43x35. Connettori a leva inclusi. Sezione (mm2): 3x4. Diametro min.-max. cavi (mm): 10-16



