RAYTECH SRL - RYTDINO/6 DINO 6 GIUNTO 3X6 + MORS (CF 1 PZ)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Gel 
- Tipo di materiale isolante - Plastica 
- Sezione nominale conduttore - 1.5...6 mm² 
- Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV 
- Numero di conduttori - 3 
Confezione
- 12 PZ 
EAN
8050040862566
Codice prodotto
RYTDINO/6
Cod. produttore
DINO/6
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
1.5...6 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
sì
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Con viti