RAYTECH SRL - RYT7139-0066 SPEEDY SONDA 4/25-I-N TESTA INT. D 4 MT2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Applicazione - Tubo per installazione 
- Forma della testa - Altri 
- Lunghezza - 25 m 
- Forma - Altri 
Confezione
- 15 PZ 
EAN
8032853652572
Codice prodotto
RYT7139-0066
Cod. produttore
7139-0066
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
25 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Nero
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
250 mm
Tipo di supporto:
Nessuno


