RAYTECH SRL - RYT7139-0040 SPEEDY STEEL 6/30 SOND NYLON ACCIAIO D6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Applicazione - Canale sottopavimento 
- Forma della testa - Altri 
- Lunghezza - 30 m 
- Qualità del materiale - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032853652190
Codice prodotto
RYT7139-0040
Cod. produttore
7139-0040
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Canale sottopavimento
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
30 m
Qualità del materiale:
Acciaio
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6 mm
Colore:
Verde
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
450 mm


