RAYTECH SRL - RYT7139-0024 SPEEDY SONDA 4/20-I-N PERLON T.INT. D 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 20 m
Forma - Altri
Confezione
18 PZ
EAN
8032853652039
Codice prodotto
RYT7139-0024
Cod. produttore
7139-0024
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
20 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Nero
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
250 mm
Tipo di supporto:
Nessuno