RAYTECH SRL - RYT7139-0017 SPEEDY SONDA 4/5-I PERLON T.INT. D 4M 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 5 m
Forma - Tondo
Confezione
35 PZ
EAN
8032853651964
Codice prodotto
RYT7139-0017
Cod. produttore
7139-0017
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
5 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
250 mm