pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT609695-000 GLV 4300 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT609695-000 GLV 4300 GIUNZIONE PER CAVI MULTIPOLARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Sezione nominale conduttore - 185...300 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861354

Codice prodotto

RYT609695-000

Cod. produttore

609695-000

Produttore

RYT

Modello:

Restringimento a caldo

Sezione nominale conduttore:

185...300 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto termorestringente per cavi quadripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 900 Sezione (mm2): 185-300