pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5068364005 CGP-TEC-38/19-X TRASPARENTE GUAINA COMM.

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5068364005 CGP-TEC-38/19-X TRASPARENTE GUAINA COMM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 38 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

8032853657379

Codice prodotto

RYT5068364005

Cod. produttore

5068364005

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

38 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

19 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

60 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

61.57...64.06 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 38,0 mm. Ø postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,02 mm. Lunghezza= 60 m. Colore trasparente.