pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5038106035 LST-TEC-GV- 3/1.5 (MT 7 PER CONF.)

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5038106035 LST-TEC-GV- 3/1.5 (MT 7 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.5 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Guaina termorestringente in dispenser

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8050040860784

Codice prodotto

RYT5038106035

Cod. produttore

5038106035

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

3 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.5 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

7 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.51 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

3.15...3.28 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 3 mm. Ø postrestringimento= 1,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 7 m. Colore gialloverde.