pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT482009-BAR RGPO-B 4.8/2.4-9 BIANCO GUAINA(BARRE MT

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT482009-BAR RGPO-B 4.8/2.4-9 BIANCO GUAINA(BARRE MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 38 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032853653630

Codice prodotto

RYT482009-BAR

Cod. produttore

482009-BAR

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

38 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

19 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. ? prerestringimento= 4,8 mm. ? postrestringimento= 2,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore bianco.