RAYTECH SRL - RYT467932-000 GEHV 60/D GIUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 40/69 (72,5) kV
Numero di conduttori - 1
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000001381779
Codice prodotto
RYT467932-000
Cod. produttore
467932-000
Produttore
RYT
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
40/69 (72,5) kV
Numero di conduttori:
1
Con conduttore di terra:
sì
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno