pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT3363736003 LST-TEC- 6.4-0 NERO (MT 8 PER CONF.)

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT3363736003 LST-TEC- 6.4-0 NERO  (MT 8 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Guaina termorestringente in dispenser

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8032853653555

Codice prodotto

RYT3363736003

Cod. produttore

3363736003

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

6.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

3.2 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

8 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.65 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

7.7...8.01 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 6,4 mm. Ø postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 8 m. Colore nero.