pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT301098-004 RAPID JOINT L10 GIUNTO IN GEL

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT301098-004 RAPID JOINT L10 GIUNTO IN GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Sezione nominale conduttore - 2.5...16 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032853650912

Codice prodotto

RYT301098-004

Cod. produttore

301098-004

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Sezione nominale conduttore:

2.5...16 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 180x60. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x2,5-16 Diametro min.-max. cavi (mm): max 24