PR.EL. SRL - PRE90009 BATTERIA 60AH ERMETICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Lunghezza - 175 mm
Larghezza - 242 mm
Altezza compresi poli - 190 mm
Peso - 14.4 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8001024716580
Codice prodotto
PRE90009
Cod. produttore
90009
Produttore
PRE
Tensione nominale:
12 V
Lunghezza:
175 mm
Larghezza:
242 mm
Altezza compresi poli:
190 mm
Peso:
14.4 kg
Batterie ermetiche per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Batterie ermeticamente sigillate • Zero manutenzione • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Doppio coperchio termosaldato con integrata pastiglia “Flame Arrest” • Poli anticorrosione• Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.


